定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RICHARD MANNO CO. 4440-416SS ショルダースクリュー、1/4-20 X 1/2 長さ、5Pk | AE9JPG 6KA86

RICHARD MANNO CO. 4440-416SS ショルダースクリュー、1/4-20 X 1/2 長さ、5Pk

在庫あり
アイテム:AE9JPG モデル:4440-416SS相互参照:6KA86

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,463 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemショルダースクリュー
CLASS2A
ドライブサイズ5 / 32 "
ドライブの種類ヘックスソケット
終了シンプルスタイル
頭径1 / 2 "
頭の高さ7 / 32 "
ヘッドスタイルスタンダード
材料416ステンレススチール
最小 抗張力125,000 PSI
ロックウェル硬度C32からC43
肩径5 / 16 "
肩の長さ1 / 2 "
肩の長さの公差+0.002 "
測定システムインチ
ねじの長さ7 / 16 "
番手1 / 4-20
タイプ精度

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)2.54
HSコード7318158030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルドライブサイズ頭径頭の高さ材料最小 抗張力ロックウェル硬度肩径肩の長さ価格
RICHARD MANNO CO. MSB4-6 ショルダーネジ、M4 X 0.70 X 長さ 4mm、5Pk | AE9KHZ 6KE65 MSB4-62.5 mm8 mm4 mm416ステンレススチール75,000 PSIC26から324.987 mm4 mm¥9,285
RICHARD MANNO CO. MSB4-10 ショルダーネジ、M4 X 0.70 X 10mm 長さ、5Pk | AE9KJH 6KE73 MSB4-102.5 mm8 mm4 mm416ステンレススチール75,000 PSIC26から324.987 mm10 mm¥10,187
RICHARD MANNO CO. MSB4-12 ショルダーネジ、M4 X 0.70 X 14mm 長さ、5Pk | AE9KJM 6KE77 MSB4-122.5 mm8 mm4 mm416ステンレススチール75,000 PSIC26から324.987 mm14 mm¥8,947
RICHARD MANNO CO. MSB4-16 ショルダーネジ、M4 X 0.70 X 30mm 長さ、5Pk | AE9KJW 6KE85 MSB4-162.5 mm8 mm4 mm416ステンレススチール75,000 PSIC26から324.987 mm30 mm¥11,418
RICHARD MANNO CO. MSB4-18 ショルダーネジ、M5 X 0.80 X 5mm 長さ、5Pk | AE9KKA 6KE89 MSB4-183 mm10 mm5 mm416ステンレススチール75,000 PSIC26から325.987 mm5 mm¥9,575
RICHARD MANNO CO. MSB4-20 ショルダーネジ、M5 X 0.80 X 8mm 長さ、5Pk | AE9KKE 6KE93 MSB4-203 mm10 mm5 mm416ステンレススチール75,000 PSIC26から325.987 mm8 mm¥10,107
RICHARD MANNO CO. MSB4-22 ショルダーネジ、M5 X 0.80 X 12mm 長さ、5Pk | AE9KKJ 6KE97 MSB4-223 mm10 mm5 mm416ステンレススチール75,000 PSIC26から325.987 mm12 mm¥10,338

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RICHARD MANNO CO. 4440-416SS ショルダースクリュー、1/4-20 X 1/2 長さ、5Pk
¥8,463 /パック