アイテム価格 | 医師のスケール |
容量 | 200kg / 440ポンド |
卒業 | 100g / 4オンス |
材料 | 金属 |
全体の高さ | 58.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 22.25 " |
全幅 | 10.75 " |
計量面の深さ | 14.75 " |
計量面幅 | 10.75 " |
船の重量(kg) | 18.45 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8423810040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。