RICE LAKE 12993NV 校正分銅 20kg 研磨済み
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
アイテム価格 | 校正分銅 |
校正証明書 | 校正レポート |
CLASS | 1 |
コンプライアンス | ASTM |
終了 | 洗練された |
材料 | ステンレス鋼 |
公称質量 | 20kg |
個数 | 1 |
ウェイトスタイル | グリップハンドル |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8423900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ウェイトスタイル | 校正証明書 | CLASS | 終了 | アイテム価格 | 材料 | 測定タイプ | 公称質量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12842 | スロット | 含まれておりません | 7 | 洗練された | 校正分銅 | 鋳鉄 | - | 1ポンド | ¥12,074 | ||
12823 | グリップハンドル | 含まれておりません | 7 | Painted | 校正分銅 | 鋳鉄 | - | 5ポンド | ¥13,068 | ||
13319 | グリップハンドル | 含まれておりません | 4 | サテン | 校正分銅 | ステンレス鋼 | - | 25kg | ¥231,693 | ||
10154 | カウンターポイズ | 含まれておりません | 7 | Painted | 校正分銅 | 鋳鉄 | - | 50 x0.5ポンド | ¥7,854 | ||
10160 | カウンターポイズ | 含まれておりません | 7 | Painted | 校正分銅 | 鋳鉄 | - | 500 x5ポンド | ¥7,437 | ||
10170 | カウンターポイズ | 含まれておりません | 7 | Painted | 校正分銅 | 鋳鉄 | - | 500 x2.5ポンド | ¥10,767 | ||
10189 | カウンターポイズ | 含まれておりません | 7 | Painted | 校正分銅 | 鋳鉄 | - | 300 x1.5ポンド | ¥8,825 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。