BENCHMARK SCIENTIFIC BenchMixer シリーズ ボルテックスミキサー
Benchmark Scientific の Benchmixer シリーズ ボルテックス ミキサーは、試験管、ウェル プレート、またはフラスコ内の実験室サンプルを混合するために設計されています。 彼らは、さまざまなサイズのチューブ内の XNUMX つ以上の液体を混合するための渦を生成するための単純なメカニズムを使用します。
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | BV1000 | ボルテックス | ¥58,758 | |
B | BV1010-TST | ボルテックス | ¥643,326 | 見積依頼
|
C | BV1000-E | ボルテックスミキサー | ¥50,424 | 見積依頼
|
D | BV1003-E | ボルテックスミキサー | ¥57,013 | 見積依頼
|
D | BV1003 | ボルテックスミキサー | ¥57,013 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- モードスイッチをON(連続モード)またはタッチの希望する設定に設定します。
- スピード ノブを調整して、多かれ少なかれボルテックス ミキシング アクションを取得します。
特徴
- 高度な Q-Drive テクノロジーを備えており、フル 50 ml チューブを含む最大サイズのサンプルでもスムーズに瞬時にボルテックスできます。
- この独自のカウンターバランスシステムは、ノイズと過度の振動を低減しながら、最大のボルテックスアクションを生み出します。
- また、操作中の動きを防ぐ「歩かない」吸引脚、ユーザーの安全のためのこぼれ防止電子制御、低温室/インキュベーターの互換性などの機能も含まれています。
- 異なる材料を正確に混合するために、200 から 3200 rpm までの可変速度制御を提供します。
- ブランドの BV1003 ボルテックスミキサー XNUMX つの方向でミキサーに取り付ける独自のリバーシブル ラバー ヘッドが特徴です。
- 単一チューブのボルテックスには、カップ状の表面が好まれますが、ユニークな形状の容器 (または複数の試験管) を混合するために平らな表面/くぼみのある表面が必要なアプリケーションでは、ヘッドを簡単にひっくり返して逆向きに取り付けることができます。
対応アクセサリー
- ベンチマークの ミキサーヘッド: このオプションのコンビネーション ヘッドは、38 つのマイクロプレートとマイクロチューブ (1.5 x 28 & 0.5 x XNUMX ml) を収容するために、これらのボルテックス ミキサーと共に使用されます。
よくある質問
タッチ&連続モードとは?
- 連続モード:アクセサリーアタッチメントやフォームチューブスタンド使用時。
- タッチモード:スタンドカップヘッドを押すと自動的にミキシングが開始するモードです。
ボルテックスミキサーはどこで役に立ちますか?
- 一般: 細胞または化学ペレットの再懸濁用。
- ライフサイエンス: DNA / タンパク質複合体の除タンパク質、免疫染色細胞の混合、低分子 DNA / RNA フラグメントの精製に。
- バイオ医薬品: 粉末の可溶化用。
アタッチメントヘッドの交換または取り外し方法は?
- 左手で本体を持ち、右手でヘッドアタッチメントを反時計回りにゆっくり回して、キャップを完全に外します。
- ヘッド アタッチメントがきつく締まり、ゴムがダイナミック ドライブ アセンブリの上部をつかみ始めるまでゆっくりと時計回りに回転させて、ヘッド アタッチメントを交換します。
- アクセサリ ヘッドを取り付けるには、アクセサリ ヘッドの中央のネジを締めるのにプラス ドライバが必要です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ニッパーとニブラー
- 溝入れ工具
- アルミチューブ
- 消防ホースリールと収納ラック
- アルミ長方形チューブストック
- チェーンとチェーンアクセサリー
- フードサービス調理器具と準備
- 延長コードとコンセントストリップ
- アクセスバリアと群集管理
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- SMC VALVES バルクヘッドユニオンエルボ、90度
- WIHA TOOLS 精密スロットドライバー
- VULCAN HART バックライザー
- EDWARDS SIGNALING 2-玄関ドアチャイム
- WOODHEAD 130110シリーズエリアライト
- LEESON 汎用農業用モーター、単相、TEFC、リジッドベース
- ANVIL ねじコンクリートインサート
- ALL MATERIAL HANDLING チェーンリンクの接続
- IRONCLAD タンドラ コールド コンディション グローブ
- GROVE GEAR ELシリーズ H-H1スタイル 842サイズ アルミウォーム減速機