入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 校正分銅 |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | ウェイトスタイル | 校正証明書 | CLASS | 終了 | アイテム価格 | 材料 | 測定タイプ | 公称質量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12842 | スロット | 含まれておりません | 7 | 洗練された | 校正分銅 | 鋳鉄 | - | 1ポンド | ¥11,237 | ||
12823 | グリップハンドル | 含まれておりません | 7 | Painted | 校正分銅 | 鋳鉄 | - | 5ポンド | ¥12,029 | ||
13319 | グリップハンドル | 含まれておりません | 4 | サテン | 校正分銅 | ステンレス鋼 | - | 25kg | ¥220,672 | ||
10154 | カウンターポイズ | 含まれておりません | 7 | Painted | 校正分銅 | 鋳鉄 | - | 50 x0.5ポンド | ¥7,146 | ||
10160 | カウンターポイズ | 含まれておりません | 7 | Painted | 校正分銅 | 鋳鉄 | - | 500 x5ポンド | ¥8,172 | ||
10170 | カウンターポイズ | 含まれておりません | 7 | Painted | 校正分銅 | 鋳鉄 | - | 500 x2.5ポンド | ¥9,777 | ||
10189 | カウンターポイズ | 含まれておりません | 7 | Painted | 校正分銅 | 鋳鉄 | - | 300 x1.5ポンド | ¥7,146 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。