入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トライアングルトッププレートキングピンレスキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター製品グループ | キングピンレスキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | キングピンレススイベル |
キャスターホイール素材 | フェノール |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | フェノール |
デュロメータ | 90ショアD |
フレーム仕上げ | 磨かれた亜鉛 |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | E |
内側のボルト穴の間隔 | 2-3/8 x 2-3/8" |
負荷定格 | 380ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
非マーキング | 有り |
外側のボルト穴の間隔 | 4-1/8 x 4-1/8" |
全体の高さ | 4.5 " |
プレートサイズ | 5-1/2 x 5-1/2" |
プレート厚 | 1 / 4 " |
レースウェイ | シングルボール |
温度。 範囲 | -4度から176度F |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 3" |
ホイール素材 | フェノール |
ホイールの幅 | 1.5 " |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | GB |
モデル | 全体の高さ | キャスター製品グループ | キャスターホイール素材 | プレート厚 | 交換用ホイール | 温度。 範囲 | ホイールベアリング | ホイールカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS4 075 NY04 T19 | 4.5 " | 旋回キャスター | ナイロン | 1 / 8 " | 製造元No.075 NY04 | -4度から176度F | プレーンボア | ホワイト | ¥4,881 | |
TS4 100 NY04 T19 | 5.5 " | キングピンレスキャスター | ナイロン | 1 / 8 " | 製造元No.100 NY04 | -4度から176度F | プレーンボア | ホワイト | ¥7,074 | |
TS4 100 RP14 T19 | 5.5 " | キングピンレスキャスター | フェノール | 1 / 4 " | 製造元番号WS8015040 | Â65度から250度F | ローラー | ブラック | ¥7,635 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。