入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 足場キャスター |
ブレーキの種類 | ペダル |
キャスターブレーキ付き | はい |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | はい |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ホワイト |
コア材質 | ナイロン |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
負荷定格 | 1800ポンド |
非マーキング | はい |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 9.5 " |
レースウェイ | ダブルボール |
幹径 | 1.5 " |
茎の長さ | 2" |
ステムタイプ | ラウンド |
温度。 範囲 | -22度から176度F |
ホイールベアリング | プレーンボア |
ホイールカラー | レッド |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | ニセイン |
ホイールの幅 | 1.75 " |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 負荷定格 | 全体の高さ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SJE125 NT0E B21 | 1320ポンド | 6 15 / 16 " | 5" | ¥14,885 | ||
SJE150 NT0E B21 | 1320ポンド | 7.5 " | 6" | ¥15,440 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。