入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルステムキャスター |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ホワイト |
コア材質 | プラスチック |
負荷定格 | 220ポンド |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 5.75 " |
レースウェイ | プレシジョンボール |
幹径 | 12 mm |
茎の長さ | 25 / 32 " |
ステムタイプ | ねじ付き |
温度。 範囲 | 20度から176度F |
番手 | M12 |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | ホイールベアリング | キャスターホイール素材 | コア材質 | ホイールカラー | ホイール直径 | ホイール素材 | ホイールの幅 | 負荷定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43450440418600000000 | 玉 | ナイロン | プラスチック | ホワイト | 4" | ナイロン | 5 / 8 " | 220ポンド | ¥9,966 | ||
42450440406400010805 | 玉 | ポリウレタン | プラスチック | グレー | 4" | ポリウレタン | 5 / 8 " | 176ポンド | ¥9,224 | ||
2350440906400010805 | ローラー | ポリウレタン | アルミニウム | グレー | 3" | ポリウレタン | 9 / 16 " | 198ポンド | ¥9,498 | ||
2450440900700010805 | ローラー | ポリウレタン | アルミニウム | グレー | 4" | ポリウレタン | 5 / 8 " | 275ポンド | ¥11,358 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。