REVCOR T2603-24 R プロペラ径 26 インチ 24 度ピッチ
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
アイテム価格 | 交換用プロペラ |
ボア径 | 1 / 2 " |
CFM @ 0.150インチSP | 4916 |
マックス。 RPM | 850 |
最小HP | 1/3 |
ブレードの数 | 3 |
ピッチ | 24度 |
プロペラ径 | 26 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
回転 | CW |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 56.9 |
船幅(cm) | 62.74 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.300インチSP | アイテム価格 | マックス。 RPM | ブレードの数 | ピッチ | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2604-24R | 7843 | 7099 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 4 | 24度 | CW | ¥30,417 | ||
T2604-27R | 8596 | 7801 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 4 | 27度 | CW | ¥20,582 | ||
T2604-33R | 10,135 | 9148 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 4 | 33度 | CW | ¥20,563 | ||
T2605-27R | 7993 | 7308 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 5 | 27度 | CW | ¥45,075 | ||
T2603-18R | - | - | 交換用プロペラ | 850 | 3 | 18度 | CW | ¥20,457 | ||
T2603-20L | - | - | 交換用プロペラ | 850 | 3 | 20度 | CCW | ¥22,182 | ||
T2603-21R | - | - | 交換用プロペラ | 850 | 3 | 21度 | CW | ¥17,864 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。