入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用プロペラ |
ボア径 | 1 / 2 " |
CFM @ 0.150インチSP | 3960 |
マックス。 RPM | 850 |
最小HP | 1/5 |
ブレードの数 | 3 |
ピッチ | 18度 |
プロペラ径 | 26 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
回転 | CW |
船の重量(kg) | 0.96 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 57.66 |
船幅(cm) | 63.25 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.300インチSP | アイテム価格 | マックス。 RPM | ブレードの数 | ピッチ | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2604-24R | 7843 | 7099 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 4 | 24度 | CW | ¥30,417 | ||
T2604-27R | 8596 | 7801 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 4 | 27度 | CW | ¥20,582 | ||
T2604-33R | 10,135 | 9148 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 4 | 33度 | CW | ¥20,563 | ||
T2605-27R | 7993 | 7308 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 5 | 27度 | CW | ¥45,075 | ||
T2603-20L | - | - | 交換用プロペラ | 850 | 3 | 20度 | CCW | ¥22,182 | ||
T2603-21R | - | - | 交換用プロペラ | 850 | 3 | 21度 | CW | ¥17,864 | ||
T2603-24R | - | - | 交換用プロペラ | 850 | 3 | 24度 | CW | ¥25,121 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。