入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用プロペラ |
ボア径 | 1 / 2 " |
CFM @ 0.150インチSP | 2374 |
マックス。 RPM | 1100 |
最小HP | 1/8 |
ブレードの数 | 3 |
ピッチ | 29度 |
プロペラ径 | 17.8 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
回転 | CW |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 40.89 |
船幅(cm) | 44.7 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボア径 | HP | マックス。 RPM | ブレードの数 | ピッチ | プロペラ径 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2603-24 | 1 / 2 " | - | 850 | 3 | 24度 | 26 " | CCW | ¥21,915 | ||
606123-SGL | 1 / 2 " | - | 1100 | 3 | 30度 | 19 " | CCW | ¥16,498 | ||
ZS2003-24R | 1 / 2 " | - | 1140 | 3 | 34度 | 20 " | CW | ¥22,210 | ||
DP3604-27.5 R0.875 | 7 / 8 " | 1/2 | - | 4 | 29度 | 36 " | CWに面した放電 | ¥116,203 | ||
DP4822-22.5 R0.75 | 3 / 4 " | 1 | - | 2 | 23度 | 48 " | CWに面した放電 | ¥133,365 | ||
P3606-32 R1.00 | 1" | 1/2 | - | 6 | 32度 | 36 " | CWに面した放電 | ¥119,218 | ||
P4804-26.5 R0.875 | 7 / 8 " | 1 | - | 4 | 26.5度 | 48 " | CWに面した放電 | ¥212,905 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。