REVCOR P3606-32 R 1.00 交換用プロペラ直径 36 In1 インチボア
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
アイテム価格 | 交換用プロペラ |
ブレード材質 | 亜鉛めっき鋼 |
ボア径 | 1" |
ドライブの種類 | ベルト |
HP | 1/2 |
ブレードの数 | 6 |
ピッチ | 32度 |
プロペラ径 | 36 " |
回転 | CWに面した放電 |
RPM | 600 |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボア径 | HP | マックス。 RPM | ブレードの数 | ピッチ | プロペラ径 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2603-24 | 1 / 2 " | - | 850 | 3 | 24度 | 26 " | CCW | ¥21,915 | ||
RS1783-29R | 1 / 2 " | - | 1100 | 3 | 29度 | 17.8 " | CW | ¥21,269 | ||
606123-SGL | 1 / 2 " | - | 1100 | 3 | 30度 | 19 " | CCW | ¥16,498 | ||
ZS2003-24R | 1 / 2 " | - | 1140 | 3 | 34度 | 20 " | CW | ¥22,210 | ||
DP3604-27.5 R0.875 | 7 / 8 " | 1/2 | - | 4 | 29度 | 36 " | CWに面した放電 | ¥116,203 | ||
DP4822-22.5 R0.75 | 3 / 4 " | 1 | - | 2 | 23度 | 48 " | CWに面した放電 | ¥133,365 | ||
P4804-26.5 R0.875 | 7 / 8 " | 1 | - | 4 | 26.5度 | 48 " | CWに面した放電 | ¥212,905 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。