REVCOR KH3004-22 強力プロペラ 30インチ 22ピッチ
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
アイテム価格 | 交換用プロペラ |
ブレードの高さ | 2-3 / 16インチ |
ブレード材質 | 亜鉛めっきされた |
ブレード幅 | 6.375 " |
CFM @ 0.000インチSP | 9804 |
CFM @ 0.125インチSP | 9222 |
CFM @ 0.250インチSP | 8667 |
CFM @ 0.375インチSP | 8106 |
CFM @ 0.500インチSP | 7345 |
マックス。 RPM | 1140 |
ブレードの数 | 4 |
ピッチ | 22度 |
プロペラ径 | 30 " |
必要なHP @より高いRPM | 1 |
必要なHP @低RPM | 1/4 |
必要なモーターHP | 1 |
回転 | CW |
RPM高 | 1140 |
RPM低 | 720 |
タイプ | 産業/商業用ヘビーデューティー |
船の重量(kg) | 4.28 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 77.98 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | ブレードの数 | ブレード幅 | CFM @ 0.000インチSP | ピッチ | プロペラ径 | CFM @ 0.125インチSP | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 0.375インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH3004-30 | 4 | 6.375 " | 12,996 | 30度 | 30 " | 12,349 | 11,651 | 10,892 | ¥97,248 | |
KH3604-38 | 4 | 7.25 " | 18,417 | 38度 | 36 " | 17,568 | 16,590 | 15,464 | ¥195,521 | |
KH240638 | 6 | 6.25 " | 11,165 | 38度 | 24 " | 10,869 | 10,556 | 10,220 | ¥131,133 | |
KH3006-38 | 6 | 6.375 " | 16,701 | 38度 | 30 " | 16,164 | 15,547 | 14,831 | ¥126,777 | |
KH3606-38 | 6 | 7.25 " | 21,250 | 38度 | 36 " | 20,479 | 19,602 | 18,544 | ¥190,820 | |
KH4806-38 | 6 | 9.5 " | 43,400 | 38度 | 48 " | 41,957 | 40,294 | 38,364 | ¥275,574 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。