入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワーホイール |
ボア径 | 1 / 2 " |
マックス。 RPM | 2800 |
回転 | CWクローズドエンド |
タイプ | ダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ |
ホイール直径 | 5 1 / 4 " |
ホイール素材 | 亜鉛めっき鋼 |
ホイールの幅 | 6" |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 29.97 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | マックス。 RPM | 回転 | タイプ | ホイール直径 | ホイール素材 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD533-694 | 1 / 2 " | 1550 | CW / CCW | ダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ | 5 1 / 2 " | プラスチック | 7" | ¥80,091 | |
PD575-781 | 1 / 2 " | 1550 | CW / CCW | ダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ | 6" | プラスチック | 7 13 / 16 " | ¥67,685 | |
PD660-400 | 1 / 2 " | 1550 | CW / CCW | ダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ | 6" | プラスチック | 9" | ¥66,671 | |
PD750-380 | 1 / 2 " | 1550 | CW / CCW | ダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ | 7 3 / 4 " | プラスチック | 3.875 " | ¥74,309 | |
B506-250S | 1 / 2 " | 4000 | CWクローズドエンド | ダイレクトドライブ、シングルインレットフォワードカーブ | 5 1 / 16 " | 亜鉛めっき鋼 | 2.5 " | ¥22,599 | |
B631-150S | 5 / 16 " | 3500 | CWクローズドエンド | ダイレクトドライブ、シングルインレットフォワードカーブ | 6 1 / 4 " | アルミニウム | 1.5 " | ¥21,536 | |
Q631-293S CW | 5 / 16 " | 3400 | CWクローズドエンド | ダイレクトドライブ、シングルインレットフォワードカーブ | 6 1 / 4 " | 亜鉛めっき鋼 | 2.875 " | ¥22,437 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。