REVCOR 4C895 ブレード ファン 20 インチ 1/2 馬力
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
アイテム価格 | 交換用プロペラ |
CFM @ 0.000インチSP | 3920 |
CFM @ 0.300インチSP | 2934 |
マックス。 RPM | 1140 |
最小HP | 1/2 |
ブレードの数 | 4 |
ピッチ | 29度 |
プロペラ径 | 20 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
必要 | 交換可能な六角ハブ2A563または2A564または2A565 |
回転 | CCW |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。