REVCOR 4C892 ブレード ファン 20 インチ 1/3 馬力
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用プロペラ |
CFM @ 0.000インチSP | 3540 |
CFM @ 0.300インチSP | 3321 |
マックス。 RPM | 1140 |
最小HP | 1/3 |
ブレードの数 | 4 |
ピッチ | 26度 |
プロペラ径 | 20 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
必要 | 交換可能な六角ハブ2A563または2A564または2A565 |
回転 | CW |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。