入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 土壌ダイヤル温度計 |
正確さ | +/- 1% |
ケースの材質 | 300シリーズステンレス鋼 |
接続場所 | 戻る |
接続サイズ | プレーンブッシング |
サイズダイヤル | 2.375 " |
検知素子 | バイメタル |
幹径 | 1 / 4 " |
茎の長さ | 18 " |
ステム素材 | 304ステンレススチール |
温度。 範囲 | -40度から160度 |
窓材 | ガラス |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | US |
モデル | 茎の長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
HH1202F23 | 12 " | -40度から160度 | ¥11,910 | |
HH0602F23PS | 6" | -40度から160度 | ¥10,321 | |
HH1202F23PS | 12 " | -40度から160度 | ¥12,250 | |
HH1202C53PS | 12 " | -10度から100度 | ¥12,705 | |
HH3602C53PS | 36 " | -10度から100度 | ¥17,920 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。