定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

REOTEMP BB025CF21 バイメタル温度計 5 インチ ダイヤル -40 ~ 120f | AF4ZXK 9TGU9

REOTEMP BB025CF21 バイメタル温度計 5 インチ ダイヤル -40 ~ 120f

在庫あり
アイテム: AF4ZXK モデル:BB025CF21相互参照:9TGU9

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥35,608 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサニタリーダイヤル温度計
正確さ+/- 1%
調整外部
ケースの材質300シリーズポリッシュステンレススチール
コイル仕上げ振動用のシリコーン充填可能
接続場所 戻る
接続サイズ1-1 / 2 "サニタリー
サイズダイヤル5"
検知素子バイメタル
幹径1 / 4 "
茎の長さ2.5 "
ステム素材ステンレス鋼
温度。 範囲-40度から120度
窓材ガラス

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)34.29
船幅(cm)8.26
HSコード9025198080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルケースの材質接続場所サイズダイヤル茎の長さ温度。 範囲価格
REOTEMPAA025CF21バイメタル温度計3インチダイヤル-40〜120f | AF3YKJ 8FCH2 AA025CF21300シリーズポリッシュステンレススチール 戻る3"2.5 "-40度から120度¥33,908
REOTEMP AA040CF43バイメタル温度計3インチダイヤル0〜200f | AF3YKK 8FCH3 AA040CF43ステンレス鋼 戻る3"4"0度200度¥33,908
REOTEMP AA040CF47バイメタル温度計3インチダイヤル0〜250f | AF3YKL 8FCH4 AA040CF47ステンレス鋼 戻る3"4"0度250度¥33,908
REOTEMP AA040CF39バイメタル温度計3インチダイヤル0〜150f | AF3YKM 8FCH5 AA040CF39300シリーズポリッシュステンレススチール 戻る3"4"0度150度¥33,908
REOTEMP AA060CF43バイメタル温度計3インチダイヤル0〜200f | AF3YKN 8FCH6 AA060CF43ステンレス鋼 戻る3"6"0度200度¥33,908
REOTEMP AA060CF39バイメタル温度計3インチダイヤル0〜150f | AF3YKX 8FD20 AA060CF39300シリーズポリッシュステンレススチール 戻る3"6"0度150度¥33,908
REOTEMP BB090CF39バイメタル温度計5インチダイヤル0〜150f | AF3YNK 8FJU7 BB090CF39ステンレス鋼 戻る5"9"0度150度¥35,608

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

REOTEMP BB025CF21 バイメタル温度計 5 インチ ダイヤル -40 ~ 120f
¥35,608 /単価