RENFROE FR-01.00-A プレート クランプ 2000 ポンド 垂直 0 ~ 3/4 インチ
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
アイテム価格 | プレートクランプ |
ジョー容量 | 0〜3 / 4 " |
あごの素材 | 鋼 |
リフティングポイント | ロードリング |
ロックタイプ | ロックが閉じています |
操作 | 垂直のみの持ち上げ |
安全な作業負荷 | 2000ポンド |
船の重量(kg) | 6.16 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
モデル | ジョー容量 | ロックタイプ | 操作 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FR-00.50-A | 0〜3 / 4 " | ロックが閉じています | 垂直のみの持ち上げ | ¥103,234 | |
FR-02.00-A | 0〜1インチ | ロックが閉じています | 垂直のみの持ち上げ | ¥212,708 | |
FR-03.00-A | 0〜1-1 / 4 " | ロックが閉じています | 垂直のみの持ち上げ | ¥211,949 | |
LJ-00.50-A | 0〜3 / 4 " | ロックが閉じています | 垂直および90リフティング | ¥106,509 | |
LJ-01.00-A | 0〜3 / 4 " | ロックが閉じています | 垂直および90リフティング | ¥149,170 | |
LJ-02.00-A | 0〜1インチ | ロックが閉じています | 垂直および90リフティング | ¥216,112 | |
LJ-03.00-A | 0〜1-1 / 4 " | ロックが閉じています | 垂直および90リフティング | ¥236,912 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。