RENFROE BC-03.00-A ビーム クランプ 6000 ポンド 垂直 3 ~ 7-1/2 インチ
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
アイテム価格 | ビームクランプ |
ジョー容量 | 3〜7-1 / 2 " |
あごの素材 | 鋼 |
リフティングポイント | ロードリング |
ロックタイプ | 固定ネジ |
操作 | 縦型リフト |
安全な作業負荷 | 6000ポンド |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ジョー容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
BC-01.50-A | 3〜7-1 / 2 " | ¥172,178 | ||
BC-05.00-A | 6〜10インチ | ¥274,108 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。