RENEWABLE LUBRICANTS 84016 バイオ ドリップ オイル、グレード 10W20、ドラム容量 55 ガロン
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルオイル |
ベース(Base) | 天然エステル、生合成 |
ベースオイル | 半合成 |
色 | イエロー |
コンテナのサイズ | 55ガロン。 |
コンテナタイプ | ドラム |
引火点 | 225度C |
フォーボールウェア | 0.3 mm |
グリーン認証またはその他の認定 | USDABioPreferred指定 |
ISO粘度グレード | 32 |
潤滑剤NSF評価 | 未評価 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 437度F |
最小動作温度 | -32度F |
注ぎ口 | -36度C |
SAEグレード | 10W-20 |
サイズ | 55ガロン。 |
比重 | 0.88 |
温度。 範囲 | -32度から437度F |
粘度@ 100C | 7セント |
粘度@ 40C | 31セント |
粘度指数 | 198 |
船の重量(kg) | 204.12 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 2710193080 |
プロダクト | モデル | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 最小動作温度 | SAEグレード | サイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83014 | 5ガロン。 | バケツ | -27度F | 10W-30 | 5ガロン。 | -27度から521度F | ¥78,926 | ||
83016 | 55ガロン。 | ドラム | -22度F | 10W-30 | 55ガロン。 | -22度から550度F | - | 見積依頼
| |
83036 | 55ガロン。 | 死んだ | -11度F | 20W-60 | 55ガロン。 | -11度から554度F | - | 見積依頼
| |
84014 | 5ガロン。 | バケツ | -32度F | 10W-20 | 5ガロン。 | -32度から437度F | ¥76,283 | ||
84024 | 5ガロン。 | バケツ | -32度F | 10W-30 | 5ガロン。 | -32度から532度F | ¥77,900 | ||
84026 | 55ガロン。 | ドラム | -32度F | 10W-30 | 55ガロン。 | -32度から532度F | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。