RENEWABLE LUBRICANTS 81177 Bio MIL PRF 32073 油圧作動油、グレード 46、トート XNUMX ガロン
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧オイル |
ベース(Base) | 天然エステル、生合成 |
ベースオイル | 半合成 |
色 | イエロー |
コンテナのサイズ | 275ガロン。 |
コンテナタイプ | 死んだ |
引火点 | 243度C |
フォーボールウェア | 0.3〜0.4mm |
グリーン認証またはその他の認定 | USDABioPreferred指定 |
ISO粘度グレード | 46 |
潤滑剤NSF評価 | 未評価 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 469度F |
最小動作温度 | -38度F |
注ぎ口 | -39度C |
SAEグレード | 指定なし |
サイズ | 275ガロン。 |
比重 | 0.88〜0.90 |
温度。 範囲 | -38度から469度F |
粘度@ 100C | 9.7セント |
粘度@ 40C | 43.8セント |
粘度指数 | 216 |
船の重量(kg) | 997.9 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 3819000090 |
プロダクト | モデル | ベース(Base) | コンテナのサイズ | 最小動作温度 | サイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80827 | 天然エステル | 275ガロン。 | -31度F | 275ガロン。 | -31度から449度F | - | 見積依頼
| |
80837 | 天然エステル | 275ガロン。 | -27度F | 275ガロン。 | -27度から464度F | - | 見積依頼
| |
80847 | 天然エステル | 275ガロン。 | -22度F | 275ガロン。 | -22度から478度F | - | 見積依頼
| |
81007 | 天然エステル、生合成 | 275ガロン。 | -40度F | 275ガロン。 | -40度から456度F | - | 見積依頼
| |
81017 | 天然エステル、生合成 | 275ガロン。 | -40度F | 275ガロン。 | -40度から469度F | - | 見積依頼
| |
81027 | 天然エステル、生合成 | 275ガロン。 | -38度F | 275ガロン。 | -38度から525度F | - | 見積依頼
| |
81037 | 天然エステル、生合成 | 275ガロン。 | -29度F | 275ガロン。 | -29度から536度F | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。