RENEWABLE LUBRICANTS 80606 Bio Pro バー & チェーン オイル、グレード 10W30、ドラム容量 55 ガロン
アイテム:AF9ZCH
モデル:80606相互参照:30WK79
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 潤滑剤 |
ベース(Base) | 天然エステル、生合成 |
ベースオイル | 半合成 |
色 | イエロー |
コンテナのサイズ | 55ガロン。 |
コンテナタイプ | ドラム |
引火点 | 242度C |
フォーボールウェア | 0.4 mm |
グリーン認証またはその他の認定 | USDABioPreferred指定 |
ISO粘度グレード | 68 |
潤滑剤NSF評価 | 未評価 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 467度F |
最小動作温度 | -38度F |
注ぎ口 | -39度C |
SAEグレード | 10W-30 |
サイズ | 55ガロン。 |
比重 | 0.89 |
温度。 範囲 | -38度から467度F |
粘度@ 100C | 12セント |
粘度@ 40C | 63セント |
粘度指数 | 190 |
船の重量(kg) | 204.12 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 2710193080 |
プロダクト | モデル | 最小動作温度 | SAEグレード | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80616 | -20度F | 15W-50 | -20度から536度F | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。