入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プーリーブロック |
アタッチメントタイプ | 固定目 |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
深さ | 1.156 " |
のために設計 | 繊維状ロープ |
直径内のアイフック。 | 11 / 32 " |
終了 | なし |
長さ | 23 / 32 " |
ロープ径 | 1 / 4 " |
直径の内側の滑車。 | 25 / 32 " |
シーブ素材 | 真鍮 |
外径の滑車 | 1" |
シーブ幅 | 11 / 32 " |
UPC | 094716113864 |
幅(Width) | 1.156 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8431100010 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | アタッチメントタイプ | 深さ | のために設計 | 終了 | 長さ | 取付穴径 | ロープ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-010-03-56- | 27 / 32 " | 固定目 | 27 / 32 " | 繊維状ロープ | 電気亜鉛メッキ | 17 / 32 " | - | 3 / 16 " | ¥1,736 | |
3-010-03-B6- | 27 / 32 " | 固定目 | 27 / 32 " | 繊維状ロープ | なし | 17 / 32 " | - | 3 / 16 " | ¥4,553 | |
3-030-03-56- | 1.156 " | 固定目 | 1.156 " | 繊維状ロープ | 電気亜鉛メッキ | 23 / 32 " | - | 1 / 4 " | ¥1,929 | |
3-050-03-56- | 1 11 / 32 " | 固定目 | 1-13 / 32」 | 繊維状ロープ | 電気亜鉛メッキ | 27 / 32 " | - | 5 / 16 " | ¥2,069 | |
3-050-03-B6- | 1 11 / 32 " | 固定目 | 1-13 / 32」 | 繊維状ロープ | なし | 27 / 32 " | - | 5 / 16 " | ¥7,990 | |
3-070-03-56- | 1 21 / 32 " | 固定目 | 1-21 / 32」 | 繊維状ロープ | 電気亜鉛メッキ | 31 / 32 " | - | 3 / 8 " | ¥2,545 | |
3-070-03-B6- | 1 21 / 32 " | 固定目 | 1-21 / 32」 | 繊維状ロープ | なし | 31 / 32 " | - | 3 / 8 " | ¥8,457 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。