入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パドルスクレーパー |
ブレードの長さ | 6" |
ブレード幅 | 4.5 " |
色 | ホワイト |
設計 | へら |
ハンドルタイプ | 含まれておりません |
材料 | ポリプロピレン |
金属検出可能 | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
タイプ | 柔軟性 |
作業温度。 | -4〜158度F |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 3924104000 |
原産国 | DK |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。