REMCO 69825 衛生シャベル ホワイト 14 x 17 インチ、長さ 42 インチ
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
アイテム価格 | 衛生的なシャベル |
ブレードの長さ | 17 " |
ブレード材質 | ポリプロピレン |
ブレードタイプ | スクエアポイント |
ブレード幅 | 14 " |
色 | ホワイト |
設計 | 1ピース |
ハンドル材料 | ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | Dハンドル |
金属検出可能 | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 42 " |
タイプ | 非火花性、耐薬品性/耐腐食性 |
作業温度。 | -22〜176度F |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 8201100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | ブレード材質 | ブレードタイプ | 色 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69828 | ワンピース | FDA準拠のポリプロピレン | スクープ | パープル | FDA準拠のポリプロピレン | Dグリップ | 衛生的なシャベル | 42 " | ¥12,250 | ||
69822 | 非火花性、耐薬品性/耐腐食性 | ポリプロピレン | スクエアポイント | グリーン | ポリプロピレン | Dハンドル | 衛生的なシャベル | 42 " | ¥12,250 | ||
69823 | 非火花性、耐薬品性/耐腐食性 | ポリプロピレン | スクエアポイント | 青 | ポリプロピレン | Dハンドル | 衛生的なシャベル | 42 " | ¥12,250 | ||
69824 | 非火花性、耐薬品性/耐腐食性 | ポリプロピレン | スクエアポイント | レッド | ポリプロピレン | Dハンドル | 衛生的なシャベル | 42 " | ¥12,250 | ||
69826 | 非火花性、耐薬品性/耐腐食性 | ポリプロピレン | スクエアポイント | イエロー | ポリプロピレン | Dハンドル | 衛生的なシャベル | 42 " | ¥12,250 | ||
69829 | スクープ | ポリプロピレン | スクープ | ブラック | ポリプロピレン | Dグリップ | 衛生的なシャベル | 42 " | ¥12,250 | ||
69827 | 非火花性、耐薬品性/耐腐食性 | ポリプロピレン | - | オレンジ | ポリプロピレン | Dハンドル | 衛生的なシャベル | 42 " | ¥12,250 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。