REMCO 69819 ハイジニック シャベル 38 インチ 1 ピース ブラック
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
アイテム価格 | 衛生的なシャベル |
ブレードの長さ | 14 " |
ブレード材質 | ポリプロピレン |
ブレードタイプ | スクエアポイント |
ブレード幅 | 11 " |
色 | ブラック |
設計 | 1ピース |
ハンドル材料 | ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | Dグリップ |
全体の長さ(Overall Length) | 38 " |
タイプ | 非火花性、耐薬品性/耐腐食性 |
作業温度。 | -22度から176度F |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 95.25 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 3924104000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。