REMCO 69812 衛生的シャベル グリーン 11 x 14 インチ、長さ 38 インチ
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
アイテム価格 | 衛生的なシャベル |
ブレードの長さ | 14 " |
ブレード材質 | ポリプロピレン |
ブレードタイプ | スクエアポイント |
ブレード幅 | 11 " |
色 | グリーン |
設計 | 1ピース |
ハンドル材料 | ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | Dハンドル |
金属検出可能 | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 38 " |
タイプ | 非火花性、耐薬品性/耐腐食性 |
UPC | 812904021704 |
作業温度。 | -22〜176度F |
船の重量(kg) | 1.18 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 95.25 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8201100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。