アイテム価格 | 死んだ |
色 | ホワイト |
内側の高さ | 21 " |
内側の長さ | 34.5 " |
内幅 | 29.5 " |
材料 | ポリエチレン |
外の高さ | 21 7 / 64 " |
外側の長さ | 40 " |
外側の幅 | 36 " |
UPC | 812904020516 |
蓋番号を使用する | 製造元No.6922 |
音量 | 800ポンド |
ボリューム容量 | 800ポンド |
船の重量(kg) | 9.98 |
船高(cm) | 53.59 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3923900080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。