入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 大スクープ |
容量 | 82オンス |
色 | グレー |
材料 | ポリプロピレン |
金属検出可能 | 有り |
全体の高さ | 6.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 15 " |
全幅 | 3.5 " |
タイプ | 金属検出可能 |
UPC | 812904022091 |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。