入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スモールハンドスクープ |
容量 | 32オンス |
色 | パープル |
設計 | ハンド |
ハンドルの長さ | 4.25 " |
材料 | ポリプロピレン |
金属検出可能 | いいえ |
全体の高さ | 2.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.5 " |
全幅 | 5" |
タイプ | 非発火性、耐薬品性 |
UPC | 812904020806 |
作業温度。 | -22〜176度F |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3924104000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。