REMCO 56869 ペール 3 ガロン ブラック ポリプロピレン
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
アイテム価格 | バケット |
バケット/ペール径 | 12 " |
容量 | 3ガロン。 |
色 | ブラック |
カラーコーディングシステム | 有り |
直径 | 12 " |
高さ | 12.75 " |
長さ | 12.75 " |
材料 | ポリプロピレン |
金属検出可能 | いいえ |
形状 | ラウンド |
UPC | 5705020568695 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 0.98 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 3926901000 |
原産国 | DK |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。