アイテム価格 | ウォールブラケット |
色 | ブラック |
深さ | 6.500 " |
はめあい | ユニバーサル |
高さ | 2.5 " |
長さ | 9.5 " |
材料 | ポリマーの分析 |
金属検出可能 | いいえ |
マウント | 壁 |
タイプ | プラスチック |
重量容量 | 22ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | DK |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。