入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミドルジョー |
色 | ブラック |
接続タイプ/サイズ | REIKU36mmコルゲートチューブ |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
IP評価 | 未評価 |
材料 | ポリアミド |
温度。 範囲 | -40度から221度F |
チューブサイズ | 1.41 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 3917290090 |
プロダクト | モデル | 接続タイプ/サイズ | チューブサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PAKMB-70 | REIKU 70mコルゲートチューブ | 2.75 " | 10 | ¥8,276 | ||
PAMBB-23F / G | REIKU23mmコルゲートチューブ | 0.9 " | 25 | ¥4,179 | ||
PAMBB-36F / G | REIKU36mmコルゲートチューブ | 1.41 " | 1 | ¥4,428 | ||
PAMBB-52 | REIKU52mmコルゲートチューブ | 2.04 " | 10 | ¥4,481 | ||
PAMBB-70 | REIKU 70mコルゲートチューブ | 2.75 " | 10 | ¥6,281 | ||
PAMBB-29F / G | 29mmコルゲートチューブ | 1.14 " | 25 | ¥4,224 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。