入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクステンションハンドタップ |
寸法タイプ | インチ |
終了 | 明るい |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
シャンク径 | 0.255 " |
タップスタイル | 拡張 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1" |
番手 | 1 / 4-20 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | US |
モデル | ねじの種類 | 材料 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008868AS | UNC | ハイスピードスチール | 4 | 10 " | - | 0.381 " | 1.25 " | 3 / 8-16 | ¥23,636 | |
015131AS | UNC | ハイスピードスチール | 4 | 6" | - | 0.24 " | 1.125 " | 5 / 16-18 | ¥11,215 | |
015146AS | UNC | ハイスピードスチール | 4 | 6" | - | 0.367 " | 1 21 / 32 " | 1 / 2-13 | ¥19,165 | |
015200AS | - | ステンレス鋼 | 4 | - | H3 | - | - | 1 / 4-20 | ¥5,916 | 見積依頼
|
015201AS | - | ステンレス鋼 | 4 | - | H3 | - | - | 5 / 16-18 | ¥6,089 | 見積依頼
|
015202AS | - | ステンレス鋼 | 4 | - | H3 | - | - | 3 / 8-16 | ¥6,336 | 見積依頼
|
015203AS | - | ステンレス鋼 | 4 | - | H3 | - | - | 1 / 2-13 | ¥7,616 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。