入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | くぼんだセンターホイール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
アーバーサイズ | 7 / 8 " |
直径 | 5" |
グレード | 非常に粗い |
グリット | 24 |
マックス。 RPM | 12,225 |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | 27タイプ |
ホイールタイプ | 切削、ノッチング、研削 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 6804224000 |
プロダクト | モデル | マックス。 RPM | 研磨材 | アーバーホール | 厚さ | タイプ | ホイール直径 | ホイールタイプ | アーバーサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66252843613 | 12,225 | 酸化アルミニウム | - | 1 / 4 " | 27タイプ | - | 研削 | 5 / 8」-11 | 1 | ¥1,234 | ||
66252843179 | 15,280 | ジルコニウム酸化アルミニウム | - | 1 / 4 " | 27タイプ | - | 研削 | 3 / 8 " | 1 | ¥1,836 | ||
66252843183 | 8600 | ジルコニウム酸化アルミニウム | - | 1 / 8 " | 27タイプ | - | 汚染物質のない粉砕 | 5 / 8」-11 | 1 | ¥3,497 | ||
66252843185 | 8600 | ジルコニウム酸化アルミニウム | - | 1 / 4 " | 27タイプ | - | 汚染物質のない粉砕 | 5 / 8」-11 | 1 | ¥3,893 | ||
66252843187 | 6600 | ジルコニウム酸化アルミニウム | - | 1 / 8 " | 27タイプ | - | 汚染物質のない粉砕 | 5 / 8」-11 | 1 | ¥4,825 | ||
66252843188 | 6600 | ジルコニウム酸化アルミニウム | - | 1 / 4 " | 27タイプ | - | 汚染物質のない粉砕 | 7 / 8 " | 1 | ¥4,713 | ||
66252843190 | 13,580 | ジルコニウム酸化アルミニウム | - | 1 / 8 " | 27タイプ | - | 汚染物質のない粉砕 | 7 / 8 " | 1 | ¥1,870 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。