Reese 7039300 | ドローバー クラス Iii 5000 ポンド 9 インチ | 午後20時87 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

REESE 7039300 ドローバー クラス III 5000 ポンド 9 インチ | AG9HZH 午後20時87

REESE 7039300 ドローバー クラス III 5000 ポンド 9 インチ

在庫あり
アイテム: AG9HZH モデル:7039300相互参照:20PM87

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,828 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ドローバー
ボール径1"
容量GVW5000ポンド
CLASS3
長さ9"

発送情報:

船の重量(kg) 3.79
船高(cm)13.46
船の長さ(cm)36.83
船幅(cm)16.76
原産国CN

商品の詳細:

  • 舌の容量:500ポンド。
  • ドロップ: 3-1/4"
  • 股上 : 2"

製品バリエーション

プロダクトモデルCLASS終了長さサイズタイプ(クラス)価格
REESE 211751142 ドローバー 5000 ポンド容量、長さ 9 1/2 インチ | AC2ZTZ 2PJ81 211751142II、IIIメタルシールド9.5 "-3¥6,778
REESE 211861142 ドローバー 5000 ポンド耐量 10 インチ長 | AC2ZUA 2PJ82 211861142II、IIIメタルシールド10 "-3¥9,292
REESE 211711142 ヒッチ ドロー バー 6000 ポンド耐荷重 9 インチ長 | AC4ANZ 2YB96 211711142II、IIIメタルシールド9"1"3¥5,852
REESE 7060700 ドローバー 2 x 8 インチ | AD6FHM 45C149 7060700-ブラックニッケル8"2 X 8 "カーボン鍛造¥10,142
REESE 7060800 ドローバー 2 x 9 インチ | AD6FHN 45C150 7060800-ブラックニッケル9"2 X 9 "カーボン鍛造¥10,886
REESE 21790 ドローバー クラス III 6000 ポンド 9-1/2 インチ | AG9HYQ 20PM70 217903ステンレス鋼9.5 "--¥17,854
REESE 628042 ドローバー クラス II 3500 ポンド 9 インチ | AG9HYR 20PM72 628042II-9"--¥6,173

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

REESE 7039300 ドローバー クラス III 5000 ポンド 9 インチ
¥12,828 /単価