REESE 211861142 ドローバー 耐荷重 5000 ポンド、長さ 10 インチ
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
アイテム価格 | ドローバー |
容量GVW | 5000ポンド |
CLASS | II、III |
終了 | メタルシールド |
長さ | 10 " |
タイプ(クラス) | 3 |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8708998180 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。