アイテム価格 | デュアルボールマウント |
ボール径 | 2と2~516 |
容量GVWR(ポンド) | 17000 インチ ボールの場合は 2、25000-2/5 インチ ボールの場合は 16 |
終了 | ブラックパウダーコーティング |
シャンクの長さ | 9 |
タイプ | クラスV |
船の重量(kg) | 11.48 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8708295060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。