入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 緊急停止押しボタン |
Action | 維持されたプッシュ |
基本素材 | 金属 |
ベゼル | ダイカスト亜鉛 |
色 | レッド |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
ヘッド素材 | デルリン |
IP評価 | 65 |
材料 | 金属 |
NEMA評価 | 12、13 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 22 mm |
端子接続 | スクリュークランプ |
オペレーターの種類 | 南京錠マッシュルームヘッド |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | Action | お問合せフォーム | サイズ | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40102-102 | 維持されたプッシュ/維持されたプル | 1NO / 1NC | 30 mm | 31mmマッシュルームヘッド | ¥91,207 | ||
40102-122 | 維持されたプッシュ/維持されたプル | 2NO / 2NC | 30 mm | 31mmマッシュルームヘッド | ¥111,146 | ||
40102-212 | 維持されたプッシュ/維持されたプル | 1NO / 2NC | 30 mm | 31mmマッシュルームヘッド | ¥142,704 | ||
22102-122 | 維持されたプッシュ | 2NO / 2NC | 22 mm | 南京錠マッシュルームヘッド | ¥105,529 | ||
22102-312 | 維持されたプッシュ | 2NC | 22 mm | 南京錠マッシュルームヘッド | ¥125,115 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。