Rees 09001-004 | 凡例プレート、標準、非常停止 | Raptor Supplies 日本
REES 09001-004レジェンドプレート、標準、緊急停止| AX3LEN

REES 09001-004 凡例プレート、標準、非常停止

アイテム:AX3LEN モデル:09001-004
¥2,154 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格レジェンドプレート
使用するシングルプランジャースイッチ

発送情報:

原産国US

商品の詳細:

Rees 09001-004 レジェンド プレートは、押しボタン フラグまたは穴の開いたタグとも呼ばれ、電気制御パネル上および電気制御パネル内のデバイスの機能をラベル付けするように設計されています。 この凡例プレートは、各デバイスの機能、機能、および/または操作方法を定義するために刻印できます。 シングル・ダブルプランジャーの押しボタンや、ダブルプランジャースイッチ用のリングガードへの取り付けに最適です。

特徴:

  • Rees 09001-004 のレジェンド プレートは、識別しやすいように黒の文字が入った透明な陽極酸化アルミニウム製です。
  • その上に非常停止の凡例があります。
  • この長方形のユニットは、長さ 2.5 インチ、高さ 0.750 インチのプレート サイズです。

互換性のあるアクセサリ:

  • シングル プランジャー プッシュボタン スイッチ: これらのスイッチは、XNUMX つの異なる電気回路の接点を作動させることができます。

基準と承認:

  • 適切な OSHA & ANSI B11.1 規制を満たすようにインストール

よくある質問:

Q. このリース 09001-004 銘板を取り付ける際の注意点を教えてください。

A.

  • このレジェンド プレートは、必要な OSHA および ANSI B11.1 の規制と基準に従って、ポイント オブ オペレーション ガード デバイスが適切に設置および保守されているアプリケーションでのみ使用する必要があります。
  • 効果的な操作ポイントの保護なしで操作購入に進む、ユーザーが重大な怪我を負う可能性があります。

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

REES 09001-004 凡例プレート、標準、非常停止
¥2,154 /単価