入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュボタン |
連絡先の構成 | #64 2 NO + 2 NC |
接触タイプ | スナップアクション |
カバーカラー | イエロー |
操作力 | 2 Lb |
操作タイプ | 一瞬 |
スイッチの色 | クロム |
UPC | 64867117712 |
船の重量(kg) | 1.13 |
原産国 | US |
A.
A. この Rees 04917-712 プッシュ ボタンの黄色のカバーは、ダイカスト亜鉛構造で、その上にドライ パウダー ペイントが施されています。 プランジャーヘッドは、耐食性のためにクロムメッキされたダイカスト亜鉛で作られています。
A. この Rees 04917-712 プッシュ ボタンは、32 ~ 131 °F (0 ~ 55 °C) の範囲の温度で動作します。 -40 から 185 度 F (-40 から 85 度 C) の範囲の温度で保管できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。