LOVEJOY ギアカップリングハブ
Lovejoy ギア カップリングは、XNUMX つのハブ (外歯歯付き)、XNUMX つのフランジ スリーブ (内歯歯付き)、シール (O リングとガスケット)、および付属の留め具で構成されています。 ギアカップリングはプロセス機器の接続に一般的に使用されます。 他のタイプのカップリングと比較して、ギア カップリングは適度なミスアライメント容量、並外れたねじり剛性、および非常に高いトルク密度を提供します。...続きを见る
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 69790400104 | ギアカップリングハブ | ¥109,514 | 見積依頼
|
B | 69790414262 | ギアカップリングハブ | ¥263,386 | 見積依頼
|
C | 69790400602 | ギアカップリングハブ | ¥56,066 | 見積依頼
|
D | 69790404633 | ギアカップリングハブ | ¥91,574 | 見積依頼
|
E | 69790400444 | ギアカップリングハブ | ¥24,668 | 見積依頼
|
E | 69790400012 | ギアカップリングハブ | ¥29,153 | 見積依頼
|
F | 69790407959 | ギアカップリングハブ | ¥164,458 | 見積依頼
|
G | 69790491588 | ギアカップリングハブ | ¥309,109 | 見積依頼
|
B | 69790400162 | ギアカップリングハブ | ¥79,310 | 見積依頼
|
D | 69790433469 | ギアカップリングハブ | ¥62,046 | 見積依頼
|
D | 69790433478 | ギアカップリングハブ | ¥62,046 | 見積依頼
|
D | 68514442313 | プーリー | ¥420,765 | 見積依頼
|
ギアカップリングハブ
ラブジョイギアカップリングとは何ですか?
ラブジョイ ギア カップリングは、ギア メッシュを使用して機械装置の回転シャフトを接続し、シャフト間で動力とトルクを伝達しながら固有のミスアライメントに対応します。 ギアの側面と外側リングにはキャップがあり、ギア間の角運動を可能にします。 ギアは、プロファイルが変更された回転スプラインに比例して自動的に調整されます。 これらの Lovejoy ギア カップリングは、内歯車と外歯車を介してカップリングの両端間で動力を伝達します。 Lovejoy ギア カップリングはフレキシブル カップリングに非常に似ており、高トルク伝達が可能なため、ヘビーデューティ用途に最適です。 最適な性能を得るには、定期的な潤滑(グリース)が必要です。 これらの Lovejoy ギア カップリングは、限られたスペースの用途に適したコンパクトなサイズを特徴としています。
あなたが使用します
Lovejoy ギア カップリングは、ポンプ、ブロワー、コンプレッサー、ミキサーなどの大型産業機械で一般的に使用されています。 バックラッシュを軽減する手段として、ポリマースリーブを備えた小型モーションコントロールシステムで使用できます。
Lovejoy ギアカップリングは鉄鋼業界で広く使用されています。 これらのカップリングは、高トルク対サイズ比および高速を必要とする用途に適しています。 連続スリーブとフランジ付きスリーブを備えた Lovejoy ギア カップリングは、シャフト端、ミル モーター、制限されたエンド フロート間の距離が長い用途に最適です。 耐久性で知られる Lovejoy ナイロン スリーブ ギア カップリングは、発電機セット、モーター ポンプ、モーター/発電機セットなどの軽工業用途に最適です。
動作メカニズム
Lovejoy ギア カップリングは、スリーブのストレート ギア歯と永久的に噛み合うクラウン付きギア歯を備えたハブを介してトルクを伝達します。 このユニークな設計により、最小のサイズで最高のトルク伝達が実現します。 Lovejoy ギア カップリングは高速で動作し、AGMA ボルト締めパターンに準拠し、角度、半径方向、軸方向のシャフトの位置ずれを補正します。
特徴
連続スリーブギアカップリング (C、CMM、CSPCR、CCS および CSHP タイプ):
- Lovejoy の連続スリーブ カップリングはすべてスチール製のギア カップリングで、XNUMX つのスリーブと XNUMX つのハブで構成されており、取り付けが簡単です。
- これらの Lovejoy ギア カップリングは、水平および垂直方向、フルフレックス、フレックスリジッド、ミルモーター、切り離し、スライディング ハブ、シャー ピン、フローティング シャフト、およびスペーサーを必要とする用途に最適です。
- 特許取得済みでテスト済みの Buna-N シール設計を採用しており、潤滑剤を確実に保持し、外部の汚染物質から内部を密閉するために内側の端に接着された強化ワッシャーを備えています。
フランジ付きスリーブ ギア カップリング (F、FRR、FARR、FMM、FFS、FSPCR、FSL FSLX、FSHP、FSHPB、FVX、FLEF、FLA、FLAFR、FLAMM、FLHD、FLHDFR、FA、FAFR & FAMM タイプ):
- Lovejoy のフランジ付きスリーブ カップリングは、すべてスチール製のスリーブとハブを特許取得済みの Vari-Crown 歯の設計と組み合わせて、カップリングの長い寿命を実現します。
- 水平および垂直方向を必要とする用途に最適です。
- これらのフランジ付き Lovejoy ギア カップリングには、パイロット付きギアが取り付けられており、高速性と振動の低減を実現します。
ナイロンスリーブギアカップリング (Nyflex、Mite & Dentex タイプ):
- Lovejoy ナイロン ギヤ カップリングはコンパクトで、潤滑剤は必要ありません。 華氏 -40 度から 150 度の温度範囲で、最大 5000 RPM の速度で動作します。
- これらの Lovejoy ギア カップリングは、バランスと安全性を維持するために、ボルト、ピン、フランジ、突起のない精密成形スリーブとハブを備えています。
- Dentex および Nyflex カップリングの場合、ナイロン スリーブでは最大 5 度の位置ずれが許容されますが、Mite カップリングでは最大 3 度の位置ずれが許容されます。
対応アクセサリー
- ラブジョイ アクセサリー キット標準 Lovejoy 連続スリーブ ギア カップリング用: これらのキットには、ハブがスリーブ内で回転購入に進むきに外れて摩擦を排除するハブ用のシールが含まれています。
規格と承認
- Lovejoy のインチ寸法のキー溝付きストレート ギア カップリング ハブ ボアは、ANSI / AGMA 9002-B04 規格に準拠しています。
- Lovejoy のメートル寸法のキー溝付きストレート ギア ハブ ボアは、ANSI / AGMA 9112-A04 規格に準拠しています。
インストール
- ハブとスリーブのフィット: ハブのフィットのタイプ (クリアランス/干渉/位置) を選択します。 高速用途では、シャフト/ハブの接触圧力に対する遠心力の影響に対抗するために、しまりばめが必要です。 ハブ干渉過多によりハブ割れやハブ破損が発生する場合がございます。
- キーとキー溝の適合: 疲労亀裂を軽減するには、キー溝の半径が適切である必要があり、カップリングの不均衡を最小限に抑えるためにキーの長さを測定する必要があります。
- ハブボア: ハブの振れを最小限に抑えるために、ハブボアが同心であることを確認してください。
- ハブの取り付け: ハブがシャフト上でスムーズにスライドできるように、しまりばめハブの適切な加熱量を選択します。 ベアリングを損傷する可能性があるため、ハブの取り付けまたは取り外しにハンマーを使用しないでください。
- 正しいカップリングギャップ:フローティングシャフト間のカップリングギャップが小さい場合、シャフトが振動する際に位置ずれが生じて互いに衝突する可能性があります。
- 適切なシール: 潤滑剤がカップリング内に留まるように、必ず適切なガスケットと O リングを使用してください。
- 位置合わせ: カップリングの位置ずれは、オフセット、角度、軸方向の位置ずれについてメーカーの許容値を超えてはなりません。
- ファスナーの組み立て: ファスナーが正しいサイズ/長さで、露出しているか覆われているか、正しく配置されていることを確認してください。 標準のボルトでも機能しますが、ねじ山がせん断面に入る可能性があります。 カップリングボルトの正しい予圧を確保するには、適切なボルトトルク方法を使用する必要があります。
よくある質問
か Raptor Supplies 他のタイプのLovejoyカップリングを販売していますか?
はい、 Raptor Supplies Lovejoy カップリングのカタログ全体を提供します。 リジッドカップリング & グリッドカップリング。 Lovejoyのコレクションもチェックしてください ジョーカップリングハブ & カップリングスパイダー.
適切なカップリングを選択することはどのくらい重要ですか?
適切なカップリングを選択することは、ポンプやモーターへのストレスを軽減し、柔軟性や位置ずれの可能性を減らすため、非常に重要です。
XNUMX つの非同軸シャフトで使用されるカップリングのタイプはどれですか?
フランジなしカップリングは、XNUMX 本の非同軸シャフトで使用されます。 フランジなしカップリングとしては、オルダムカップリング、ユニバーサルカップリング、クッションカップリングなどが挙げられます。
ギヤカップリングの種類にはどのようなものがありますか?
Lovejoy ギアカップリングには、フランジ付きスリーブと連続スリーブの XNUMX つのタイプがあります。 フランジ付きギア カップリングは、垂直のフランジで囲まれた短いスリーブで構成されており、XNUMX つのフランジが向かい合うように各極に XNUMX つのスリーブがセットされています。 連続スリーブ歯車継手は、互いに結合されて隣接するシャフト端を有し、その後スリーブで包まれます。
Lovejoy ギアカップリングはどのように機能しますか?
Lovejoy ギア カップリングは、適切に配置されていない XNUMX つのシャフト間でトルクを伝達するように製造されています。 これらのギア カップリングは、駆動モーターをホイスト機構のギアボックスに取り付けます。また、フランジ付きの半分を使用してギアボックスを小さなワイヤ ロープ ドラムに直接接続することもできます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フレアリングおよびスエージングツール
- 皿穴センターリーマ
- タップアンドダイセット
- タイヤ修理パッチとプラグ
- ブッシングを減らす
- 給湯器
- エンジン
- 自動車インテリア
- ステンレス鋼
- 品揃え
- LITTLE GIANT ワゴントラック
- RUBBERMAID ゴミ箱を踏む
- HUBBELL PREMISE WIRING INFINE ステーション モジュラー プレート フレーム
- TSUBAKI スプロケット#35
- SUPER-STRUT C775シリーズビームクランプ
- COOPER B-LINE MC/ACケーブルキャリアから垂直フランジハンガーへ
- SPEARS VALVES PVCダイヤフラムバルブ、SRねじ山付きエンド、FKMシール
- ZURN フラッシュバルブレトロフィットキット
- JUSTRITE ガスシリンダーキャビネットロッカー
- MORSE DRUM 612 シリーズ横型ドラムラッカー