入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 緊急停止押しボタン |
Action | 瞬間的なプッシュ |
基本素材 | 金属 |
ベゼル | ダイカスト亜鉛 |
色 | レッド |
お問合せフォーム | 1NC / 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
ヘッド素材 | デルリン |
IP評価 | 65 |
材料 | 金属 |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / N300 |
NEMA評価 | 12、13 |
オペレーターの数 | 0 |
サイズ | 57 mm |
端子接続 | プレッシャープレート |
オペレーターの種類 | 57mmキノコプランジャー |
UPC | 64867150002 |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
A. レッド マッシュルーム プラスチック プランジャーは、DuPont Delrin 100 ST アセタールから成形されており、優れた耐衝撃性を備え、全体的にしっかりした色を維持します。
A. 黄色のプレートは亜鉛ダイカスト製で、乾燥粉体塗装仕上げで耐食性と耐傷性が向上しています。
A. アクチュエータが動くのと同じ速度(速度と時間)で開閉するタイプの接点システムです。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。