REELCRAFT SD13000 OVP ホースリール、内径 3/4 インチ、ホース長さ 35 フィート
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーズリール |
ホース | いいえ |
ホースID | 3 / 4 " |
ホースの長さ | 35ft。 |
直径外のホース | 1.26 " |
インレット | 1 "NPT(F) |
マックス。 温度 | 210°F |
アウトレット | 3/4 "NPT(F) |
圧力 | 300のプサイ |
重量 | 85ポンド。 |
プロダクト | モデル | 圧力 | ホース | ホースエンド | 重量 | ホースID | ホースの長さ | 直径外のホース | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD14050 OVP | 250 PSI | 有り | 1 "NPT(M) | 125ポンド。 | 1" | 50ft。 | 1.496 " | 210°F | ¥399,190 | 見積依頼
| |
SD13050OLP | 250 PSI | 有り | 3/4 "NPT(M) | 105ポンド。 | 3 / 4 " | 50ft。 | 1.188 " | 150°F | ¥383,557 | 見積依頼
| |
SD14050OLP | 250 PSI | 有り | 3/4 "NPT(M) | 125ポンド。 | 1" | 50ft。 | 1.375 " | 150°F | ¥395,726 | 見積依頼
| |
SD13035OMP | 1250のプサイ | 有り | 3/4 "NPT(M) | 95ポンド。 | 3 / 4 " | 35ft。 | 1.188 " | 210°F | ¥309,777 | 見積依頼
| |
SD13035OLP | 250 PSI | 有り | 3/4 "NPT(M) | 95ポンド。 | 3 / 4 " | 35ft。 | 1.188 " | 150°F | ¥292,434 | 見積依頼
| |
SD13050 OVP | 300のプサイ | 有り | 3/4 "NPT(M) | 105ポンド。 | 3 / 4 " | 50ft。 | 1.26 " | 210°F | ¥367,924 | 見積依頼
| |
SD14000OLP | 500 psi | いいえ | - | 85ポンド。 | 1" | 35ft。 | 1.375 " | 210°F | ¥238,027 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。