REELCRAFT H29000 ハンドクランクホースリール、内径 3/4 インチ、1000 Psi、ホース長さ 150 フィート
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
アイテム価格 | ハンドクランクホースリール |
ホース | いいえ |
ホースID | 3 / 4 " |
ホースの長さ | 150ft。 |
直径外のホース | 1.075 " |
インレット | 3/4 "NPT(F) |
マックス。 温度 | 150°F |
アウトレット | 3/4 "NPT(F) |
圧力 | 1000 PSI |
重量 | 41ポンド。 |
船の重量(kg) | 18.45 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 終了 | 高さ | 長さ | マックス。 温度 | 最大温度範囲(F) | 取り付け | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H16000 1 | ホーズリール | パウダーコーティング | 19 " | 20 " | - | 150度F | 床、壁、ベンチ、トラック | - | ¥56,853 | ||
HS18000M1 | ホーズリール | シンプルスタイル | 19 | 20ft。 | - | 210度F | 床、壁、天井、ベンチ、トラック | - | ¥278,180 | ||
H28000 1 | ホーズリール | パウダーコーティング | 18.5 " | 19 " | - | 150度F | 床、壁、ベンチ、トラック | - | ¥60,677 | ||
H18000 | ハンドクランクホースリール | - | - | - | 150°F | - | - | 1/2 "NPT(F) | ¥88,338 | 見積依頼
| |
H16000 | ハンドクランクホースリール | - | - | - | 150°F | - | - | 1/4 "NPT(F) | ¥52,669 | ||
H26000 | ハンドクランクホースリール | - | - | - | 150°F | - | - | 1/4 "NPT(F) | ¥56,266 | ||
H28005 | ハンドクランクホースリール | - | - | - | 150°F | - | - | 1/2 "NPT(F) | ¥50,357 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。