REELCRAFT HS18000 M1 ホースリール 空気/水
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | ハンドクランク |
終了 | シンプルスタイル |
高さ | 19 |
ホースID | N |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 200ft。 |
ホースアウトレット(In。) | 1/2 "(F)NPT |
長さ | 20ft。 |
最大圧力定格 | 3000のプサイ |
最大温度範囲(F) | 210度F |
取り付け | 床、壁、天井、ベンチ、トラック |
リールインレット | 1/2 "(F)NPT |
シールタイプ | バイトン |
タイプ | ステンレス、空気・水 |
幅(Width) | 18.25 " |
船の重量(kg) | 18.14 |
船高(cm) | 57.15 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 終了 | 高さ | 長さ | マックス。 温度 | 最大温度範囲(F) | 取り付け | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H16000 1 | ホーズリール | パウダーコーティング | 19 " | 20 " | - | 150度F | 床、壁、ベンチ、トラック | - | ¥56,853 | ||
H28000 1 | ホーズリール | パウダーコーティング | 18.5 " | 19 " | - | 150度F | 床、壁、ベンチ、トラック | - | ¥60,677 | ||
H18000 | ハンドクランクホースリール | - | - | - | 150°F | - | - | 1/2 "NPT(F) | ¥88,338 | 見積依頼
| |
H29000 | ハンドクランクホースリール | - | - | - | 150°F | - | - | 3/4 "NPT(F) | ¥70,142 | ||
H16000 | ハンドクランクホースリール | - | - | - | 150°F | - | - | 1/4 "NPT(F) | ¥52,669 | ||
H26000 | ハンドクランクホースリール | - | - | - | 150°F | - | - | 1/4 "NPT(F) | ¥56,266 | ||
H28005 | ハンドクランクホースリール | - | - | - | 150°F | - | - | 1/2 "NPT(F) | ¥50,357 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。