REELCRAFT 7850 OMP1 ホース リール 工業用 2000 Psi 210f
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春帰り |
義務評価 | 産業 |
ホースエンド | 1/2 "(M)NPT |
ホースID | はい |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
ホース材質 | SAE100R1T |
ホースアウトレット(In。) | 1/2 "(M)NPT |
マックス。 圧力 | 2,000のプサイ |
マックス。 温度 | 210度F |
取り付け | 床、壁、天井、ベンチ、トラック |
全体の高さ | 20.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19 " |
全幅 | 7" |
リールインレット | 1/2 "(F)NPT |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 57.4 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 直径内ホース | ベアリング | ドライブの種類 | ホースの長さ | ホース材質 | 直径外のホース | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR7850OLB1 | ホーズリール | 1 / 2 " | グリスレス | 春帰り | 50ft。 | - | - | 鋼 | ¥250,499 | ||
UR7925OLB1 | ホーズリール | 3 / 4 " | グリスレス | 春帰り | 25ft。 | - | - | 鋼 | ¥281,403 | ||
PW7600OHP1 | ホーズリール | 3 / 8 " | 永久潤滑 | 春帰り | 50ft。 | - | - | 鋼 | ¥154,177 | ||
F7925 OLP1 | ホーズリール | 3 / 4 " | 永久潤滑 | 春帰り | 25ft。 | 合成ゴム | - | - | ¥143,684 | ||
7650OLP1 | ホーズリール | 3 / 8 " | 永久潤滑 | 春帰り | 50ft。 | PVC | - | - | ¥113,855 | ||
7850OLP1 | ホーズリール | 1 / 2 " | 永久潤滑 | 春帰り | 50ft。 | PVC | - | - | ¥123,545 | ||
7600OHP1 | ホーズリール | 3 / 8 " | 永久潤滑 | 春帰り | 50ft。 | - | - | - | ¥162,471 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。