REED INSTRUMENTS R2160 熱画像カメラ、160x120、9Hz
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーマルイメージャー |
正確さ | +/- 3.6 Deg.F |
バッテリーの持続時間 | およそ6時間 |
充電時間 | 4時間 |
寸法 | 9.3 "×3" X 3.4 " |
ディスプレイ | 2.8 "カラーTFT |
視野 | 56 x42度 |
周波数 | 9Hz |
湿度範囲 | 10%に90 |
最大動作温度。 | 32〜122 Deg.F |
電源 | 3.7V / 5000mAh充電式リチウムイオン電池 |
解像度 | 160 X 120ピクセル |
保管温度範囲 | -4〜140度F |
温度範囲 | 14〜752 Deg.F |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。