入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子カウンター |
正確さ | 視聴者の38%が |
文字高 | 白い背景に0.28 "の黒い数字 |
コネクタ タイプ | タブ |
XNUMX秒あたりのカウント | 最大40パルス/秒 |
深さ | 1.09 " |
直径 | 2.87 " |
ディスプレイ | 白い背景に0.28 "LCDの黒い数字 |
はめあい | 1.45 "X0.95"パネルカットアウト |
入力信号 | 10〜300 VDC、20〜300 VAC(50/60 Hz) |
入力電圧 | 内蔵リチウム電池 |
インタフェース | なし |
IP評価 | 66 |
最小オン/オフパルス | 1ミリ秒。 |
取り付け | 3穴ラウンド |
NEMA評価 | 4、4X、12 |
桁数 | 8 |
出力 | オープンドレインMOSFET |
出力定格 | 0.1A@30VDC |
必要な電力 | セルフパワー(15年以上のバッテリー) |
プリセット | いいえ |
リレー | いいえ |
タイプのリセット | なし |
タイプ | エレクトロニック |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 9106905520 |
原産国 | MY |
モデル | 長さ | 文字高 | コネクタ タイプ | 取り付け | 必要な電力 | タイプのリセット | 深さ | ディスプレイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3400-0000 | 1.75 " | 白い背景に0.28 "の黒い数字 | タブ | 2穴長方形 | セルフパワー(15年以上のバッテリー) | なし | 1.09 " | 白い背景に0.28 "LCDの黒い数字 | ¥5,027 | |
6300-0500-0000 | 2" | 白い背景に0.32 "の黒い数字 | 6ネジ留め式端子 | 長方形パネルマウント | セルフパワー(15年以上のリチウム電池) | 手動フロントパネル | 1.5 " | 白い背景に0.32 "LCDの黒い数字 | ¥7,352 | |
6300-1500-0000 | 2" | 白い背景に0.32 "の黒い数字 | 6ネジ留め式端子 | 長方形パネルマウント | セルフパワー(15年以上のリチウム電池) | 手動フロントパネル | 1.5 " | 白い背景に0.32 "LCDの黒い数字 | ¥7,562 | |
6300-2500-0000 | 2" | 白い背景に0.32 "の黒い数字 | 4ネジ留め式端子 | 長方形パネルマウント | セルフパワー(15年以上のリチウム電池) | 手動フロントパネル | 1.5 " | 白い背景に0.32 "LCDの黒い数字 | ¥8,053 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。